アイテム価格 | 燃料ノズルスイベル |
直径 | 3 / 4 " |
インレット | DEF 3/4" |
材料 | ステンレス鋼とバイトン |
マックス。 圧力 | 72-1/2 psi |
アウトレット | 3/4 "MNPT |
サイズ | 3 / 4 " |
タイプ | スイベル |
UPC | 190735261279 |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 3.35 |
船の長さ(cm) | 6.5 |
船幅(cm) | 2.76 |
HSコード | 7307290090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。