GEライティング円形蛍光ランプ
形式 | モデル | ルーメン | ANSIコード | バルブトーン | 平均ルーメン | 全体の直径 | 電圧 | 出力 | 色温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FC8T9 / D | 925 | 78901-ANSI-4031-1 | デイライト | 690 | 8" | 61 | 22 | 6500K | ¥369 | |
A | FC8T9 / CW | 1100 | 78901-ANSI-4031-1 | クール | 825 | 8" | 61 | 22 | 4100K | ¥3,081 | |
A | FC8T9 / KB | 1400 | 78901-ANSI-4031-1 | 暖かい | 1120 | 8" | 61 | 22 | 3000K | ¥637 | |
B | FC12T9 / D | 1675 | 78901-ANSI-4032-1 | デイライト | 1260 | 12 " | 84 | 32 | 6500K | ¥484 | |
B | FC12T9 / CW | 1950 | 78901-ANSI-4032-1 | クール | 1460 | 12 " | 84 | 32 | 4100K | ¥2,581 | |
B | FC16T9 / D | 2250 | 78901-ANSI-4034-1 | デイライト | 1690 | 16 " | 109 | 40 | 6500K | ¥743 | |
B | FC12T9 / KB | 2400 | 78901-ANSI-4032-1 | 暖かい | 1920 | 12 " | 84 | 32 | 3000K | ¥762 | |
B | FC16T9 / CW | 2700 | 78901-ANSI-4034-1 | クール | 2030 | 16 " | 109 | 40 | 4100K | ¥4,007 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- PEXツール
- スクリューマシン長さドリルビット
- ドアボルト
- トレーラージャッキアクセサリー
- オフィスおよび住宅用除湿機
- トレーニング
- 殺虫剤と害虫駆除
- 工具保持
- ルータ
- 熱可塑性溶接
- SMC VALVES PVC三方ボールバルブ FNPT×FNPT×FNPT
- KIPP M10ネジサイズウィンググリップノブ
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC フラクショナルデジタルノギス
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 頑丈なトーチの衣装
- MICRO 100 ブランクD5 / 16スプリットL1 / 2インチ全長2.5インチ
- ENPAC 取り外し可能なフォームログ
- SPEARS VALVES CPVC電気作動式TrueUnion2000標準ボールバルブ、ソケットおよびねじ式、FKM
- KERN AND SOHN RFEシリーズ価格計算スケール
- LABCONCO カーボンフィルター
- VESTIL VSWPシリーズ ブラシスイーパー/ブラシキット