入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 円形蛍光灯 |
ANSIコード | 78901-ANSI-4031-1 |
平均電球寿命 | 12,000時間 |
平均寿命 | 12,000時間 |
基底型 | 4ピン(G10q) |
電球径 | 1-1 / 8」 |
電球技術 | 蛍光灯 |
バルブトーン | デイライト |
色温度 | 6500K |
CRI | 75 |
調光可能/調光不可 | 非調光 |
初期ルーメン | 925 |
ランプ指定 | FC8T9 |
ランプ径 | 1.125 " |
ランプ形状 | T9 |
ランプトーン | デイライト |
ランプの種類 | 円形 |
ルーメン | 925 |
平均ルーメン | 690 |
全体の直径 | 8" |
全体的なランプ形状 | T |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
開始タイプ | ラピッドスタート |
電圧 | 61 |
出力 | 22 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 44.2 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 8539310070 |
原産国 | CN |
モデル | ルーメン | ANSIコード | バルブトーン | 平均ルーメン | 全体の直径 | 電圧 | 出力 | 色温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC16T9 / D | 2250 | 78901-ANSI-4034-1 | デイライト | 1690 | 16 " | 109 | 40 | 6500K | ¥743 | |
FC12T9 / CW | 1950 | 78901-ANSI-4032-1 | クール | 1460 | 12 " | 84 | 32 | 4100K | ¥2,581 | |
FC8T9 / CW | 1100 | 78901-ANSI-4031-1 | クール | 825 | 8" | 61 | 22 | 4100K | ¥3,081 | |
FC16T9 / CW | 2700 | 78901-ANSI-4034-1 | クール | 2030 | 16 " | 109 | 40 | 4100K | ¥4,007 | |
FC8T9 / KB | 1400 | 78901-ANSI-4031-1 | 暖かい | 1120 | 8" | 61 | 22 | 3000K | ¥637 | |
FC12T9 / KB | 2400 | 78901-ANSI-4032-1 | 暖かい | 1920 | 12 " | 84 | 32 | 3000K | ¥762 | |
FC12T9 / D | 1675 | 78901-ANSI-4032-1 | デイライト | 1260 | 12 " | 84 | 32 | 6500K | ¥484 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。