CHERNE 交換用リングおよびチェーン アセンブリ
Cherne 交換用リングとチェーンのアセンブリは、配管プラグ、ミュニボール、テストボール、ロングボールへの取り付けに最適です。 これらのリングとチェーンのアセンブリを使用購入に進む、テスト/メンテナンス作業後に配管システムから配管ボールを引っ張ったり、保持したりすることができます。
形式 | モデル | リングサイズ | チェーンの長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 059758 | 2" | 24 " | ステンレス鋼 | ¥1,814 | |
A | 059708 | 2" | 12 " | ステンレス鋼 | ¥1,213 | |
A | 059718 | 3" | 12 " | ステンレス鋼 | ¥1,362 | |
A | 059768 | 3' | 24 " | ステンレス鋼 | ¥1,855 | |
B | 059728 | 4" | 12 " | ステンレス鋼 | ¥1,402 | |
C | 059778 | 4" | 24 " | ステンレス鋼 | ¥1,281 | |
A | 059798 | 6" | 24 " | ステンレス鋼 | ¥1,610 |
動作メカニズム
- これらのリングとチェーンのアセンブリには、一方の端にネジ機構を備えたクランプがあります。 このネジを緩めてプラグを取り付けます。
- プラグのアンカーポイントがクランプにはめ込まれたら、ネジを締めます。
特徴
- これらのリングとチェーンのアセンブリは、反応性流体や腐食条件に対する損傷/摩耗の可能性を防ぐために、ステンレス鋼構造になっています。
- チェーンを誤って引っ張らないようにユーザーに警告するために、リングの端に安全タグが付いています。
- プラグをつかむためのネジロッククランプエンドがあり、ユーザーは操作後にすばやくプラグをつかんで引っ張ることができます。
対応アクセサリー
- チャーン Muni ボール プラグ: これらのリング & チェーン アセンブリは、Muni-Ball / Test-Ball プラグ (これらのアセンブリに付属) が排水管 / パイプラインに落ちるのを防ぎます。
よくある質問
チャーン リングとチェーン アセンブリをボール プラグに取り付ける方法は?
リング & チェーン アセンブリは、クランプ エンドを使用してプラグに取り付けることができます。 リング & チェーン アセンブリのクランプは、ボール プラグのノズル ステムをつかみます。 ネジは、リングとチェーンのアセンブリをボール プラグに固定するために固定されています。
Cherne リングとチェーン アセンブリのリング直径は何ですか?
これらのリングの直径は、バリエーションに応じて 2 ~ 6 インチの範囲です。
Cherne リングおよびチェーン アセンブリと互換性のあるプラグのサイズは何ですか?
これらのリング & チェーン アセンブリは、小型のハンドヘルド Muni-Ball & Test-Ball プラグへの取り付けに適しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤレス温度計/湿度計
- クーラントフィルターとカートリッジ
- ホイールラグナットロック
- ブロワーサポート
- キルンモーター
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- 排気ファン
- ターミナルブロック
- アンカー
- 在庫ピッキングと収納カート
- CLE-LINE 13ピース高速度鋼ジョバードリルビットセット
- WESTWARD ラジオペンチ
- MINTIE TECHNOLOGIES HEPAフィルター99.99%病院グレード
- AMERICAN TORCH TIP スワールリング30aMs
- UNITHERM ウォーターバーストスプレーシールド
- CASH VALVE 蒸気圧力調整器
- SMC VALVES Dmkシリーズ マルチコネクタ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ MDSXヘリカル/ウォーム二減速減速機
- ALL MATERIAL HANDLING PTシリーズギヤードトロリー