DAYTON 32V142ラボ用ドラムミキサー1 / 20Hp316ステンレス鋼
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラボ用ミキサー |
HP | 1/20 |
マックス。 RPM | 1700 |
モーター | 115V 1-Phase |
モータータイプ | TEFCエレクトリック |
取りつけ金具 | 調節可能 |
軸径 | 5 / 16 " |
軸長 | 30 " |
シャフト材質 | 316ステンレススチール |
タイプ | 経済 |
船の重量(kg) | 6.39 |
船高(cm) | 23.62 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 8479820040 |
原産国 | CN |
A.しっかりと取り付けるために、クランプで取り付けることができます。
A.このモーターは、ミキサーを過熱から保護するためのTEFCモーターを備えています。
A.100ガロン。
プロダクト | モデル | HP | マックス。 RPM | 軸径 | 軸長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32V129 | 1/2 | 2000 | 1 / 2 " | 12,16,20,24 " | ¥170,856 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。