DAYTON 32V129ラボ用ミキサー1 / 2Hp316ステンレス鋼
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
アイテム価格 | ラボ用ミキサー |
HP | 1/2 |
マックス。 RPM | 2000 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 12,16,20,24 " |
シャフト材質 | 316ステンレススチール |
船の重量(kg) | 13.95 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8479820040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | HP | マックス。 RPM | 軸径 | 軸長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32V142 | 1/20 | 1700 | 5 / 16 " | 30 " | ¥92,180 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。