DAYTON 2ZXK2遠心ポンプ3Hp 1ph 230v
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
アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | -/ 12.5 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 70 @ 72フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 40-87 @ 100-50フィート |
ドレン栓 | 簡単にアクセス可能 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56J |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 107 |
水のGPM @ 100Ft。 頭の | 43 |
水のGPM @ 110Ft。 頭の | 32 |
水のGPM @ 120Ft。 頭の | 17 |
水のGPM @ 130Ft。 頭の | 2 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 105 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 103 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 100 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 98 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 92 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 87 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 79 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 72 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 63 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 55 |
高さ | 9" |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 1-1 / 2」 |
入口圧力 | 200 PSI |
長さ | 16.875 " |
最大ケース圧力 | 200 PSI |
最大直径固体 | 5 / 16 " |
最大流体粘度 | 100SSU |
最大GPM @ヘッド | 107 @ 10フィート |
最大頭 | 131のフィート |
最大液体温度 | 200 F |
マックス。 圧力 | 56 PSI |
最大比重 | 1.0 |
最小GPM @ヘッド | 2 @ 130フィート |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | TEFC |
NEMA/IEC フレーム | 56J |
アウトレット | 1-1 / 4」 |
相 | 1 |
ポートローテーション | 4ポジションインクリメント |
ねじ材 | 亜鉛めっき |
シールアプリケーション | 乾式またはポンプ研磨剤を使用しない場合の長寿命 |
シール材 | バイトン |
シールタイプ | セラミック上のメカニカルカーボン |
稼働率 | 1 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
タイプ | ハイヘッド |
電圧 | 230 |
渦巻き素材 | 鋳鉄 |
接液材料 | 鋳鉄、バイトン、カーボン、セラミック、SS |
幅(Width) | 8.75 " |
船の重量(kg) | 34.73 |
船高(cm) | 35.05 |
船の長さ(cm) | 56.39 |
船幅(cm) | 28.96 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 20Ft。 頭の | アンプ | ベアリングタイプ | 水のGPM @ 25Ft。 頭の | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 水のGPM @ 40Ft。 頭の | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ZWZ6 | 39 | 8.4/4.8 | 玉 | 37 | 36 | 32 | 28 | 21 | ¥182,922 | ||
2ZWZ7 | 39 | 1.8-1.7/0.9 | 玉 | 37 | 36 | 32 | 28 | 21 | ¥146,869 | ||
2ZWZ8 | 49 | 11.3/5.6 | 玉 | 47 | 46 | 42 | 37 | 32 | ¥157,088 | ||
2ZWZ9 | 49 | 2.7-2.5/1.2 | 玉 | 47 | 46 | 42 | 37 | 32 | ¥153,291 | ||
2ZXA3 | 90 | 13.5/6.4 | 玉 | 87 | 85 | 78 | 71 | 62 | ¥189,917 | ||
2ZXA4 | 90 | 4.4-3.9/2.0 | 玉 | 87 | 85 | 78 | 71 | 62 | ¥193,617 | ||
2ZXA5 | 90 | 16.6/8.3 | 玉 | 87 | 85 | 78 | 71 | 62 | ¥258,965 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。