EATON 80シリーズ 光電センサースイッチ本体
Eaton 80 シリーズ光電センサー スイッチ本体は、ほこり、汚れ、湿気、煙、蒸気の多いアプリケーション環境で物体の有無を感知するために使用されます。 これらは、電気アセンブリ、パネル、EOEM で使用されます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 8880C-6502 | ¥339,279 | 見積依頼
|
A | 8880C-7501 | ¥99,300 | 見積依頼
|
B | 8880C-6501 | ¥339,279 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- 光に敏感なデバイスが物体の有無を検出します。
- センサーには LED 光源が搭載されており、検出対象の物体に向かって光線を送信します。
- 物体が光線を遮ると、センサーはスイッチ本体に信号を送信します。
- その後、回路はスイッチの特定の構成に応じてアクティブまたは非アクティブになります。
- センサーの感度は、スイッチ本体に内蔵された感度コントロールを使用して調整されます。
- スイッチ本体の LED インジケーターは、センサーと回路のステータスに関する視覚的なフィードバックを提供します。
特徴
- これらのセンサー スイッチ本体には、低吸湿性と強化された耐加水分解性を実現する Noryl エンクロージャが採用されています。
- 9 個のセンサーヘッド、3 個のロジックモジュール、7 個の制御ベースユニットが付属しており、アプリケーションに応じてセンサーをカスタマイズできます。
- これらの光電センサーには、センサーのパフォーマンスに関する視覚的なフィードバックを簡単に得るための LED インジケーターが装備されています。
- パフォーマンスを向上させるために調整可能な感度設定を備えています。
規格と承認
- UL
よくある質問
これらのスイッチ本体ではどのような取り付けオプションが可能ですか?
Eaton 80 シリーズ スイッチ本体は、パネル、壁、天井への取り付けが可能で、簡単かつ安全に設置できます。
このセンサースイッチ本体の使用温度はどれくらいですか?
-4 から 121 度 F。
Eaton 80 シリーズ光電センサースイッチ本体の取り付け方法は?
- スイッチ本体の適切な取り付け位置を決定します。
- 正確な取り付け金具を使用して取り付けブラケットを取り付けます。
- 付属のコネクタケーブルを使用してセンサヘッドを接続します。 取付説明書に記載の配線図に従い、スイッチ本体を電気回路に配線してください。
- スイッチ本体に内蔵された感度コントロールを利用してセンサーの感度を調整します。
- スイッチが適切に機能しているかどうかをテストします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブルエアコン
- 銅管継手の書き込みと鋳造
- ルーフフラッシング
- サドルベント
- 溶接チャップスとスパッツ
- 履物および履物アクセサリー
- ノミとハンドドリルをパンチします
- データ記録
- 銅
- 油圧ツール
- EXTRACT-ALL カーボンフィルター
- DURAC 特定重力精密比重計
- EDWARDS SIGNALING RS232ケーブル
- TENNSCO 側板
- GORLITZ チャック
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 7 / 16-6 Un
- INGERSOLL-RAND キット
- PHOENIX バンパー誘導灯
- DAYTON ローラー
- BALDOR / DODGE TAF、XNUMXボルトピローブロック、分割型円すいころ軸受