入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブロワーホイール |
ボア径 | 1 / 2 " |
マックス。 RPM | 1750 |
回転 | CWハブエンド |
タイプ | ダイレクトドライブ、ダブルインレットフォワードカーブ、コンベックス |
ホイール直径 | 11 " |
ホイール素材 | 耐食仕上げ鋼 |
ホイールの幅 | 7.75 " |
船の重量(kg) | 3.04 |
船高(cm) | 23.62 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | CN |
モデル | ボア径 | マックス。 RPM | 回転 | タイプ | ホイール直径 | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2UT8 | 1 / 2 " | 1750 | CWハブエンド | ダイレクトドライブ、ダブルインレットフォワードカーブ、コンベックス | 9 7 / 16 " | 7" | ¥15,274 | |
2UT9 | 1 / 2 " | 1750 | CWハブエンド | ダイレクトドライブ、ダブルインレットフォワードカーブ、コンケーブ | 9 7 / 16 " | 9.5 " | ¥16,517 | |
2UTU2 | 1 / 2 " | 1750 | CWハブエンド | ダイレクトドライブ、ダブルインレットフォワードカーブ、コンベックス | 11 " | 10.625 " | ¥18,270 | |
2UTU4 | 1 / 2 " | 1750 | CWハブエンド | ダイレクトドライブ、ダブルインレットフォワードカーブ、コンベックス | 9 7 / 16 " | 6" | ¥13,935 | |
2UTU6 | 1 / 2 " | 1750 | CWハブエンド | ダイレクトドライブ、ダブルインレットフォワードカーブ、コンベックス | 9 7 / 16 " | 8" | ¥15,793 | |
2UTU8 | 1 / 2 " | 1750 | CCWハブエンド | ダイレクトドライブ、ダブルインレットフォワードカーブ、コンケーブ | 9 7 / 16 " | 9.5 " | ¥17,187 | |
2UTV3 | 5 / 8 " | 1750 | CWハブエンド | ダイレクトドライブ、ダブルインレットフォワードカーブ、コンベックス | 11 " | 6" | ¥4,507 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。