入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プロペラ |
ブレード材質 | アルミニウム |
ブレード幅 | 1.625 " |
ボア径 | 5 / 16 " |
CFM @ 0.000インチSP | 600 |
マックス。 RPM | 1550 |
ブレードの数 | 5 |
ピッチ | 30度 |
プロペラ径 | 10 " |
備考 | より良い選択基準のためにカタログページを見る |
必要なモーターHP | 1/50 |
回転 | CCWが放電に直面している |
タイプ | 交換 |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ピッチ | ブレード材質 | ボア径 | プロペラ径 | 回転 | RPM | CFM @ 0.000インチSP | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ATB5 | - | 鋼 | 1 / 2 " | 36 " | - | 1075 | - | 1/2 | ¥30,995 | ||
2ATV6 | - | アルミニウム | 1 / 2 " | 18 " | - | 1075 | - | - | ¥23,902 | ||
2ATV7 | - | アルミニウム | 1 / 2 " | 20 " | - | 1700 | - | - | ¥21,373 | ||
2ATW1 | - | アルミニウム | 1 / 2 " | 24 " | - | 1800 | - | - | ¥24,579 | ||
2ATW2 | - | アルミニウム | 1 / 2 " | 24 " | - | 1075 | - | - | ¥31,615 | ||
2KWJ4 | - | アルミニウム | 1 / 2 " | 30 " | - | 1075 | - | - | ¥28,861 | ||
2MVX5 | - | 黒色粉体塗装アルミニウム | 12.7 mm | 18 " | - | 1500 | - | 1/12 | ¥15,623 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。