DAYTON 2MVX5 交換用プロペラ 直径 18 インチ、ボア 1/2 インチ
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
アイテム価格 | 交換用プロペラ |
ブレード材質 | 黒色粉体塗装アルミニウム |
ボア径 | 12.7 mm |
ドライブの種類 | 直接 |
HP | 1/12 |
ブレードの数 | 3 |
プロペラ径 | 18 " |
RPM | 1500 |
船の重量(kg) | 1.88 |
船高(cm) | 68.58 |
船の長さ(cm) | 58.93 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ピッチ | ブレード材質 | ボア径 | プロペラ径 | 回転 | RPM | CFM @ 0.000インチSP | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ATB5 | - | 鋼 | 1 / 2 " | 36 " | - | 1075 | - | 1/2 | ¥30,995 | ||
2ATV6 | - | アルミニウム | 1 / 2 " | 18 " | - | 1075 | - | - | ¥23,902 | ||
2ATV7 | - | アルミニウム | 1 / 2 " | 20 " | - | 1700 | - | - | ¥21,373 | ||
2ATW1 | - | アルミニウム | 1 / 2 " | 24 " | - | 1800 | - | - | ¥24,579 | ||
2ATW2 | - | アルミニウム | 1 / 2 " | 24 " | - | 1075 | - | - | ¥31,615 | ||
2KWJ4 | - | アルミニウム | 1 / 2 " | 30 " | - | 1075 | - | - | ¥28,861 | ||
2MVX8 | - | 黒色粉体塗装アルミニウム | 17 mm | 24 " | - | 1100/900 | - | 1/4 | ¥24,229 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。