入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用プロペラ |
ブレード材質 | アルミニウム |
ボア径 | 1 / 2 " |
ドライブの種類 | 直接 |
ブレードの数 | 3 |
プロペラ径 | 18 " |
RPM | 1075 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 44.45 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ピッチ | ブレード材質 | ボア径 | プロペラ径 | 回転 | RPM | CFM @ 0.000インチSP | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ATB5 | - | 鋼 | 1 / 2 " | 36 " | - | 1075 | - | 1/2 | ¥30,995 | ||
2ATV7 | - | アルミニウム | 1 / 2 " | 20 " | - | 1700 | - | - | ¥21,373 | ||
2ATW1 | - | アルミニウム | 1 / 2 " | 24 " | - | 1800 | - | - | ¥24,579 | ||
2ATW2 | - | アルミニウム | 1 / 2 " | 24 " | - | 1075 | - | - | ¥31,615 | ||
2KWJ4 | - | アルミニウム | 1 / 2 " | 30 " | - | 1075 | - | - | ¥28,861 | ||
2MVX5 | - | 黒色粉体塗装アルミニウム | 12.7 mm | 18 " | - | 1500 | - | 1/12 | ¥15,623 | ||
2MVX8 | - | 黒色粉体塗装アルミニウム | 17 mm | 24 " | - | 1100/900 | - | 1/4 | ¥24,229 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。