DAYTON 2GTD1電気チェーンホイスト300ポンド。 20フィート
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
アイテム価格 | 電気チェーンホイスト |
アンペア@低ボルト | 3.0 |
ブレーキ | 負荷 |
容量 | 300ポンド |
Classification | H2 |
色 | レッド |
フックマウント-トロリーなし | |
管理 | プッシュボタンペンダント |
コントロールコード | 16のフィート |
終了 | パウダーコート |
住宅の深さ | 4.625 " |
ハウジングの長さ | 14.25 " |
ハウジングの幅 | 6" |
Hz | 60 |
リフト | 20のフィート |
リフト速度 | 16FPM |
負荷容量 | 300ポンド |
潤滑 | グリース |
最小フック間 | 14.5 " |
モーターHP | 0.16 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
リービング | 1 |
熱保護 | 有り |
UPC | 190735218983 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 14.28 |
船高(cm) | 32.51 |
船の長さ(cm) | 44.2 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8425110000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | アンペア@低ボルト | 容量 | 最小フック間 | モーターHP | リービング | Classification | 住宅の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GTD3 | 500ポンド | 3.0 | 500ポンド | 16 " | 0.16 | 2 | H2 | 4.625 " | ¥284,339 | ||
2GTD5 | 800ポンド | 3.0 | 800ポンド | 16.75 " | 0.2 | 2 | H2 | 4.625 " | ¥292,742 | ||
2GTD7 | 1000ポンド | 10.0 | 1000ポンド | 19 " | 0.66 | 1 | H2 | 7.375 " | ¥549,569 | ||
2GTD9 | 2000ポンド | 10.0 | 2000ポンド | 22.437 " | 0.66 | 2 | H2 | 7.375 " | ¥649,083 | ||
2GXH2 | 1000ポンド | 10 | 1000ポンド | 18-5 / 16」 | 0.66 | 1 | H3 | 7-13 / 32」 | ¥704,945 | ||
2GXH5 | 2000ポンド | 16 | 2000ポンド | 22-3 / 64」 | 1 | 1 | H3 | 8-37 / 64」 | ¥876,282 | ||
2GXH8 | 4000ポンド | 16 | 4000ポンド | 26-49 / 64」 | 1 | 2 | H3 | 8-37 / 64」 | ¥1,128,972 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。