DAYTON 電気チェーンブロック、リフト 20 フィート、フック取り付け
Dayton 電気チェーン ホイストは、重い荷物を持ち上げたり移動したりするために使用され、複数のリフト ポイントで確実に荷物を固定します。 これらの電気チェーン ホイストは、大規模な産業生産ラインと小規模な機械工場の両方に適しています。 ドラムとチェーンの機構を採用し、効率的な資材の昇降作業を実現します。...続きを见る
形式 | モデル | 負荷容量 | アンペア@低ボルト | 容量 | 最小フック間 | モーターHP | リービング | Classification | 住宅の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2GTD1 | 300ポンド | 3.0 | 300ポンド | 14.5 " | 0.16 | 1 | H2 | 4.625 " | ¥234,219 | |
B | 2GTD3 | 500ポンド | 3.0 | 500ポンド | 16 " | 0.16 | 2 | H2 | 4.625 " | ¥284,339 | |
B | 2GTD5 | 800ポンド | 3.0 | 800ポンド | 16.75 " | 0.2 | 2 | H2 | 4.625 " | ¥292,742 | |
C | 2GXH2 | 1000ポンド | 10 | 1000ポンド | 18-5 / 16」 | 0.66 | 1 | H3 | 7-13 / 32」 | ¥704,945 | |
C | 2GTD7 | 1000ポンド | 10.0 | 1000ポンド | 19 " | 0.66 | 1 | H2 | 7.375 " | ¥549,569 | |
D | 2GTD9 | 2000ポンド | 10.0 | 2000ポンド | 22.437 " | 0.66 | 2 | H2 | 7.375 " | ¥649,083 | |
E | 2GXH5 | 2000ポンド | 16 | 2000ポンド | 22-3 / 64」 | 1 | 1 | H3 | 8-37 / 64」 | ¥876,282 | |
F | 2GXH8 | 4000ポンド | 16 | 4000ポンド | 26-49 / 64」 | 1 | 2 | H3 | 8-37 / 64」 | ¥1,128,972 |
電気チェーンホイスト、20フィートリフト、フック取り付け
Dayton 20 フィートリフト電気チェーン ホイストは、手動ホイストと比較して、より頻繁かつ迅速な吊り上げが必要な用途に適しています。 工業生産ラインや小規模機械工場などでの用途に最適です。 全ユニットに押しボタンペンダントコントロールを採用しており、昇降操作や巻き上げ速度の加減速が簡単に行えます。 ホイストをトラック上で移動できるようにするトロリー (別売り) を使用します。 これらの電気ホイストは真の垂直揚力を提供し、300 ~ 4000 ポンドの範囲の耐荷重で利用可能です。
特徴
- Dayton 電気チェーン ホイストは、安全性と正確な制御を強化するための押しボタン ペンダント コントロールを備えています。
- これらには、常用ブレーキの故障に対処するための負荷ブレーキ システムと、ケーブルの巻きすぎを防ぐための摩擦クラッチが統合されています。
- これらのユニットは粉体塗装仕上げで錆びを防ぎ、過酷な気象条件から保護します。
- フック式ホイストマウントが装備されており、設置が簡単で機動性が向上します。
規格と承認
- cul
- NEMA
- 私のように
- ANSI
よくある質問
この電気チェーンブロックの耐荷重はどれくらいですか?
これらの Dayton 電気チェーン ホイストの耐荷重は 300 ~ 4000 ポンドです。
デイトン電気チェーンブロックに適合する潤滑油はどれですか?
これらのチェーンブロックにはグリースを使用するのが理想的です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソフトサイドストレージ
- 減速機とギアドライブ
- 高圧洗浄機用アクセサリー
- 保管および分注ビン
- 密閉型電源コンセント
- 棚と収納ラック
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- 乾式壁および左官ツール
- 配線路
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- SWEEPEX ダートブルームキット
- MARCOM 建設安全トレーニング
- AKRO-MILS 30283 アクロビン スーパーサイズビン
- GOULD & GOODRICH INC. B52シリーズギャリソンベルト
- EATON SV13-16-O/OP/OSシリーズ電磁弁
- KERN AND SOHN RIB-ACC シリーズ 保護作業カバー
- BENCHPRO LEDアンダーキャビネットライト
- ULTRATECH ナイロンシェルパーム作業手袋
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ MDBXヘリカル/ウォーム二減速減速機
- BOSTON GEAR 24 直径ピッチ鋼製平歯車、キー溝と止めねじなし