DAYTON 2C887ブロワーダクト9インチ
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
アイテム価格 | ブロワー |
ベアリングタイプ | 玉 |
深さ | 15 " |
排出高さ(インチ) | 10.75 |
排出幅(インチ) | 6.5 |
高さ | 17 " |
ハウジング仕上げ | 灰色の焼きポリエステルエポキシ |
住宅資材 | 鋼 |
入口径 | 9" |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 180°F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
回転 | CW |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | より少ないドライブパッケージ |
ホイール直径 | 9" |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 4.5 " |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 10.04 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 38.86 |
船幅(cm) | 30.23 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
7C651 | ドライブパッケージ付き | ¥220,445 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。