DAYTON 遠心ブロワー、ホイール直径 9 インチ、スチール
遠心ブロワー、ホイール直径 9 インチ、スチール
Dayton の産業用ブロワーは、航空、自動車、化学、食品、鋳物工場、HVAC、鉱業、塗料、石油、繊維、鉄鋼業界の換気および排気用途向けに設計されています。 これらのユニットは、強度、耐久性、耐食性を高めるため、グレーのポリエステルエポキシ仕上げを施したスチールハウジングを備えています。 低い回転速度で高効率の風量を生成するために、精密にバランスがとれたスチールホイールが装備されています。 これらの遠心ブロワーのラインナップからお選びください。ドライブ パッケージの有無にかかわらず、特定の要件に応じてブロワーをカスタマイズできます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ウォッシュダウンモーター
- ガスエアコンプレッサーコンビネーションユニット
- 油圧バルブ
- 炭素鋼管
- フォームキューブ
- こぼれ防止用品
- ガスヒーターおよび付属品
- 排水管洗浄装置
- 油圧ツール
- フラッシュバルブ
- REIKU コルゲートチューブ
- DIXON R643ワットFrlミニチュアレギュレーター
- ORALITE 反射テープ、1インチX150フィート
- EDWARDS SIGNALING サウンダーズ
- THOMAS & BETTS LTZES03Bシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- WESCO 20 BT/BTW デラックスシリーズ ドラムトラック
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 切断
- LINN GEAR タイプBステンレススプロケット、50チェーン
- MARATHON MOTORS モーター
- VESTIL LWSSシリーズ ステンレススチール製ソリッドリベットシェルフ