DAYTON 29XP26手動チェーンホイスト1000ポンドリフト20フィート
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
アイテム価格 | 手動チェーンホイスト |
ブレーキ | 機械的負荷ブレーキ |
深さ | 5.125 " |
フック開口部 | 15 / 16 " |
長さ | 5.5 " |
リフト | 20のフィート |
負荷容量 | 1000ポンド |
最小フック間 | 12.75 " |
過負荷保護 | 有り |
引っ張って定格荷重を持ち上げる | 88ポンド |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 13.19 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8425190000 |
モデル | 深さ | フック開口部 | 長さ | リフト | 負荷容量 | 最小フック間 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29XP24 | 5.125 " | 15 / 16 " | 5.5 " | 10のフィート | 1000ポンド | 12.75 " | 5.5 " | ¥154,134 | |
29XP25 | 5.125 " | 15 / 16 " | 5.5 " | 15のフィート | 1000ポンド | 12.75 " | 5.5 " | ¥116,741 | |
29XP27 | 6" | 1.125 " | 6.375 " | 10のフィート | 2000ポンド | 14.375 " | 6.38 " | ¥175,777 | |
29XP28 | 6" | 1.125 " | 6.375 " | 15のフィート | 2000ポンド | 14.375 " | 6.38 " | ¥63,444 | |
29XP29 | 6" | 1.125 " | 6.375 " | 20のフィート | 2000ポンド | 14.375 " | 6.38 " | ¥201,775 | |
29XP30 | 7.125 " | 1.25 " | 8.125 " | 10のフィート | 4000ポンド | 17.5 " | 8.25 " | ¥296,586 | |
29XP31 | 7.125 " | 1.25 " | 8.125 " | 15のフィート | 4000ポンド | 17.5 " | 8.25 " | ¥85,922 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。