DAYTON 26Y483ワゴントラックリップエッジ24x36容量1000ポンド
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
アイテム価格 | ワゴントラック |
色 | レッド |
構造 | 溶接鋼 |
デッキの高さ | 11.25 " |
デッキの長さ | 36 " |
デッキタイプ | リップエッジ |
デッキ幅 | 24 " |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 12 |
ハンドルタイプ | オフセット T |
負荷容量 | 1000ポンド |
全体の高さ | 17.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 68 " |
全幅 | 24 " |
ホイール直径 | 10 " |
ホイールタイプ | 固形ゴム |
ホイールの幅 | 2.75 " |
船の重量(kg) | 45 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 67.31 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | デッキの高さ | デッキの長さ | 全幅 | ホイール直径 | ホイールタイプ | ホイールの幅 | デッキタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26Y457 | 50 " | 16.5 " | 48 " | 24 " | 12 " | モールドオンラバー | 2.5 " | フラッシュ | ¥118,951 | |
26Y458 | 62 " | 16.5 " | 60 " | 30 " | 12 " | モールドオンラバー | 2.5 " | フラッシュ | ¥137,680 | |
26Y459 | 74 " | 16.5 " | 72 " | 36 " | 12 " | モールドオンラバー | 2.5 " | フラッシュ | ¥156,145 | 見積依頼
|
26Y460 | 50 " | 16.5 " | 48 " | 24 " | 12 " | 完全空気圧 | 3.5 " | フラッシュ | ¥108,474 | |
26Y461 | 62 " | 16.5 " | 60 " | 30 " | 12 " | 完全空気圧 | 3.5 " | フラッシュ | ¥134,510 | |
26Y462 | 74 " | 16.5 " | 72 " | 36 " | 12 " | 完全空気圧 | 3.5 " | フラッシュ | ¥156,735 | 見積依頼
|
26Y465 | 50 " | 16.5 " | 48 " | 30 " | 12 " | 完全空気圧 | 3.5 " | フラッシュ | ¥125,181 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。