入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクラバースポンジ |
研磨材 | 有り |
色 | 白、黄色 |
長さ | 6" |
材料 | セルロース、合成繊維 |
厚さ | 7 / 10 " |
使用 | 一般的用途 |
幅(Width) | 3.62 " |
船の重量(kg) | 1.02 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 33.78 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 3924905650 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。