DAYTON 1UH14プレスアーバー3トン
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラチェットアーバープレス |
アンビル径作業領域 (インチ) | 7-13/16 |
ベースサイズ | 10 x 21-1 / 4 " |
構造 | 鋳鉄 |
深さ | 22.25 " |
トン単位の力 | 3 |
高さ | 28 " |
最大作業高さ(インチ) | 17-1 / 2」 |
ラム寸法(インチ) | 1-1/4 x 1-1/4" |
スロット幅の範囲(インチ) | "1へ" 2 |
スイング | 13-1 / 4」 |
テーブル作業面 | 8 1/2 x 10 " |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 105.93 |
船高(cm) | 60.45 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 82.55 |
HSコード | 8466925010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。