DAYTON 4Z328プレスアーバー1トン
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アーバープレス |
アンビル径作業領域 (インチ) | 4-1 / 2」 |
ベースサイズ | 6-1/8 x 10-1/2" |
構造 | 鋳鉄 |
深さ | 10.5 " |
トン単位の力 | 1 |
高さ | 11 " |
最大作業高さ(インチ) | 6" |
ラム寸法(インチ) | 1×1インチ |
スロット幅の範囲(インチ) | 45/64 "から1/27" |
スイング | 8" |
テーブル作業面 | 5-3/4 x 4-1/4" |
幅(Width) | 6.12 " |
船の重量(kg) | 13.86 |
船高(cm) | 35.05 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 26.92 |
HSコード | 8462998020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。