入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア精密リミットスイッチ |
アクチュエータの位置 | トップ |
アクチュエータスタイル | 水平ローラーレバー |
アンプ | 5 |
お問合せフォーム | SPDT |
深さ | 0.71 " |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 2.11 " |
IP評価 | 67 |
ムーブメント | 垂直 |
NEMA評価 | 3、4、13 |
操作力 | 4N(14.4オンス) |
動作温度 範囲 | -14度から158度F |
ローラー径 | 11 mm |
ローラー幅 | 4 mm |
旅行 | 最大プレトラベル0.079 "、オーバートラベル0.157" |
定格電圧 | 250AC |
幅(Width) | 2.29 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。