DAYTON 汎用リミットスイッチ、ネジ端子、SPDT
形式 | モデル | アクチュエータスタイル | 高さ | 操作力 | 旅行 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13F516 | 水平ローラーレバー | 2.11 " | 4N(14.4オンス) | 最大プレトラベル0.079 "、オーバートラベル0.157" | ¥7,346 | |
B | 13F515 | プランジャー | 2.18 " | 11.8N(42.47オンス) | 最大プレトラベル0.06 "、オーバートラベル0.118" | ¥7,186 | |
C | 13F513 | プランジャー、ローラー | 2.41 " | 11.8N(42.47オンス) | 最大プレトラベル0.06 "、オーバートラベル0.118" | ¥10,342 |
汎用リミットスイッチ、ネジ留め式端子、SPDT
Dayton の小型高精度リミット スイッチは、産業用途で物体の有無を検出します。 これらのユニットは、過酷な環境で使用するための金属ハウジング、物体 (ターゲット) を検出したときに電気接続を開閉するために接点に信号を送信するローラー レバー/プランジャー アクチュエーター、および配線構成を容易にするねじ端子を備えています。 ほこり、汚れ、その他の汚染物質に対する 1P67 保護を満たしており、-14 ~ 158 °F の範囲の低温用途に最適です。高さ 2.11、2.18、2.41 インチのマイクロ リミット スイッチのラインナップからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ファンフレーム
- マニホールドゲージセット
- フードサービスアクセサリー
- 懐中電灯充電器
- 危険な場所のエアコン
- キャビネット
- エンジン駆動ポンプ
- 自動車外装
- 家電
- 安全スイッチ
- EAGLE HDPEトランスポートドラム
- SPEEDAIRE 複動丸型エアシリンダ、ピボットマウント、ボア径 1-1/16 インチ
- ENDOT パイププラスチック1インチ
- AMADA MARVEL 垂直バンドソー
- K S PRECISION METALS ステンレス鋼帯
- SUPER-STRUT 接続箱
- DURHAM MANUFACTURING カウンタートップキャビネット
- APPROVED VENDOR キャスターカップ
- BALDOR / DODGE SCMED、ワイドスロットテークアップ、ボールベアリング