Dutton-lainson DLB800A 平歯車ハンドウインチ | ダットンレインソン6w045 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DUTTON-LAINSON DLB800A 平歯車ハンド ウインチ、ブレーキ容量 800 ポンド、スチール | AF2NEU 6W045 / 14912

DUTTON-LAINSON DLB800A平歯車ハンドウィンチ、800 lbブレーキ容量、スチール

在庫あり
アイテム:AF2NEU モデル:DLB800A相互参照:6W045 / 14912

入手する 5月 6, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥16,050 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ハンドウインチ
第1層の負荷容量800ポンド
3/16インチのドラム容量ケーブル68のフィート
7/32インチのドラム容量ケーブル51のフィート
フレームの色銅ブロンズメタリック
フレーム仕上げパウダーコーティング
フレーム材料
ギア比4.4:1
ギアタイプ平歯車
ハンドルの長さ7"
全体の高さ5.5 "
全体の長さ(Overall Length)6 11 / 16 "
全幅6.25 "
UPC085077149104

発送情報:

船の重量(kg) 3.22
船高(cm)19.81
船の長さ(cm)15.75
船幅(cm)14.48
HSコード8425390100
原産国US

商品の詳細:

Dutton Lainson DLB800A 平歯車ハンド ウインチは、重量物の持ち上げと位置決めを補助するのに適しており、建設現場や産業現場で手頃な価格で信頼性の高い手動昇降ソリューションを提供します。

特徴:

  • スチールボディを採用しており、厳しい環境でも構造剛性と耐久性を保証します。
  • このハンド ウインチには手動ハンドルが付属しており、持ち上げたり引っ張ったりする作業中に正確に制御された操作が可能です。
  • 安全性とブレーキ制御が向上し、必要なときに荷物を所定の位置に確実に固定できます。
  • このハンドウインチには持ち上げモードと牽引モードの両方が含まれています。
  • 耐食性を高めるために粉体塗装が施されており、プロフェッショナルな外観が長持ちします。

互換性のあるアクセサリ:

  • リールクラフト 1DLJ7 ウインチケーブル: このウインチ ケーブルは、大きな負荷に耐え、摩耗に効果的に抵抗するために使用されます。

よくある質問:

Q. ダットンレインソン DLB800A ハンドウインチのギア比は何ですか?

A. ギヤ比 4.4:1 を誇り、効率的かつ効果的なウインチングを実現します。

Q. このハンドウインチの耐荷重はどれくらいですか?

A. 最初の層と完全な巻線耐荷重は 800 ポンドです。

Q. Dutton Lainson DLB800A ハンドウインチの取扱説明書は何ですか?

A.

  • ウインチハンドルを使用して、ケーブルをウインチリールに時計回りに巻き付けます。 この操作により、はっきりとした大きなクリック音が発生します。 ハンドルを放すと、荷物は所定の位置にしっかりと留まります。
  • ケーブルをウインチ リールから巻き戻すには、ウインチ ハンドルを反時計回りに回します。 このプロセス中にノイズは発生しません。 ハンドルを放しても荷重は固定されたままですが、安全性を高めるために、少なくとも XNUMX 回カチッという音が聞こえるまでハンドルを時計回りに回すことをお勧めします。 これにより、ブレーキ機構のより緊密な係合が保証されます。
  • 予期せぬ動きや事故を防ぐため、ウインチのハンドルを放す前に、必ずウインチが荷物をしっかりと保持していることを確認してください。

Q. Dutton Lainson DLB800A ハンドウインチを選択する際に講じるべき安全対策は何ですか?

A.

  • 人身事故を防ぐため、操作に精通した人のみが使用してください。
  • 毎回使用する前にウインチを徹底的に検査し、適切に動作していることを確認してください。 損傷が見つかった場合は使用せず、すぐに修理を依頼してください。
  • 過負荷になると早期故障や重大な人身傷害につながる可能性があるため、ウインチの定格容量を決して超えないようにしてください。 ウインチの定格はハブ上のケーブルの最初の層に基づいており、追加のケーブル層を使用購入に進むウインチの負荷が増加することに注意してください。
  • ケーブルを完全に伸ばした状態でウインチに負荷を加えないようにしてください。 常にリールにケーブルを少なくとも XNUMX 回転させておいてください。 ケーブルにねじれ、断線、変形、損傷の兆候がないか定期的に検査し、そのような問題が見つかったらすぐに交換してください。
  • 負荷がしっかりと固定されていることを確認してください。 ウインチ操作の完了後は、ウインチに頼って荷重を支えないでください。
  • 手動の手の力のみを使用してウインチを操作してください。 いかなる種類のモーターでも動作させないでください。 片手でウインチを回すのが難しくなった場合は、過負荷になっている可能性があり、そのような状況では使用しないでください。

製品バリエーション

プロダクトモデルギア比アイテム価格全体の高さ全体の長さ(Overall Length)全幅価格
DUTTON-LAINSON DLB1205A ハンド ウインチ ブレーキ、平歯車付き、1200 ポンド | AC4AJE 2YA27 / 14990 DLB1205A5.4:1ブレーキ付きハンドウインチ6.75 "7.5 "6.5 "¥15,873

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DUTTON-LAINSON DLB800A平歯車ハンドウィンチ、800 lbブレーキ容量、スチール
¥16,050 /単価