アイテム価格 | 下水/ゴミ箱遠心ポンプ |
エージェンシーコンプライアンス | なし |
アンプ | 34.6/17.3 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 410 @ 49フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 42〜65 @ 480〜330フィート |
ドレン栓 | 3 / 4 "NPT |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 215JM |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 485 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 405 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 360 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 300 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 240 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 175 |
高さ | 12.97 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 15 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
インペラータイプ | セミオープン |
入口圧力 | 10 PSI |
入口/出口 | 4インチ |
長さ | 30.52 " |
最大ケース圧力 | 60 PSI |
最大直径固体 | 1.33 " |
最大流体粘度 | 100SSU |
最大頭 | 120 Ft。 |
最大液体温度 | 160 F |
最大比重 | 1.0 |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 3-フェーズ |
NEMA/IEC フレーム | 215JM |
相 | 3 |
ポートローテーション | なし |
ねじ材 | 亜鉛めっき |
シール材 | カーボン/セラミック/ブナ-N |
シールタイプ | メカニカル |
稼働率 | 1.25 |
シャフト材質 | 鋼 |
電圧 | 230/460 |
渦巻き素材 | 鋳鉄 |
接液材料 | CI、SS、炭化ケイ素、ブナN、BR |
幅(Width) | 14.1 " |
船の重量(kg) | 117 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8413702015 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。