DAYTON 11G235 エンジン駆動セミゴミポンプ 4.8 馬力
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンジン駆動セミゴミポンプ |
ケーシングアダプター | SGダクタイル |
チェックバルブ | 良いです |
接続 | 3 "×3」 |
エンジンブランド | ホンダGX160OHV |
エンジンRPM | 3600 |
エンジンの大きさ | 163cc |
エンジン/モータータイプ | ガス |
燃料タイプ | ガソリン |
GPH | 14760 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 226 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 208 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 194 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 171 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 147 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 115 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 78 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 31 |
高さ | 18 13 / 16 " |
HP | 4.8 |
点火タイプ | リコイルスターター |
羽根車 | SGダクタイル |
インペラ材質 | 回転楕円体黒鉛延性 |
インペラータイプ | セミオープン |
インレット | 3 "NPT |
長さ | 21 7 / 64 " |
材料 | アルミニウム |
マックス。 フロー | 238 |
最大頭 | 85 Ft。 |
マックス。 圧力 | 36.8 PSI |
最大サクションリフト(フィート) | 26 |
メカニカルシール | 炭化ケイ素/ブナ |
NPTポート | 3インチ |
アウトレット | 3 "NPT |
ロールバーフレーム | 鋼 |
シール材 | 良いです |
自己プライミング | 有り |
センサータイプ | 有り |
固形物処理能力(インチ) | 3/4 |
タンク容量 | 3.28Qt。 |
温度。 範囲 | 35から105 F |
タイプ | セミゴミ |
ヴォリュート/ウェアプレート | SGダクタイル |
幅(Width) | 15 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 33.55 |
船高(cm) | 47.5 |
船の長さ(cm) | 52.58 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8413702015 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。