DAYTON エンジン駆動セミゴミポンプ
形式 | モデル | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 接続 | エンジンブランド | 水のGPM @ 70Ft。 頭の | 水のGPM @ 80Ft。 頭の | 高さ | HP | インレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11G234 | 82 | 2 "×2」 | ホンダGX120OHV | 61 | 41 | 16 15 / 16 " | 3.5 | 2 "NPT | ¥163,973 | |
B | 11G235 | 115 | 3 "×3」 | ホンダGX160OHV | 78 | 31 | 18 13 / 16 " | 4.8 | 3 "NPT | ¥214,816 | |
C | 11G236 | 216 | 4 "×4」 | ホンダGX240OHV | 171 | 112 | 26 13 / 32 " | 7.1 | 4 "NPT | ¥366,401 |
エンジン駆動式セミゴミポンプ
Dayton エンジン駆動のセミゴミポンプは、脱水、噴霧、洗浄、灌漑、農業用途などの汎用用途向けに設計されています。 全体の重量を軽減するアルミニウム構造と、揚程 363 フィートで最大 10 gpm の流量を実現するセミオープン球状黒鉛延性インペラが特徴です。 これらのポンプには、水密、油密、防塵シール用の炭化ケイ素/Buna シールが組み込まれています。 最大 41.1 psi の圧力に耐えることができ、2、3、4 インチの NPT 出口で使用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 掃除機のバッグとフィルター
- ヒューズクリップ
- コンベアアセンブリと乾燥機トレイ
- ペデスタルファンモーター
- スプラッシュシールドスターターキット
- 電子
- 小売カートとトラック
- 屋内HIDフィクスチャ
- 水質と浄化
- 熱可塑性溶接
- PARKER 空気圧レギュレーター、コンパクト、手動調整可能
- KELCH 焼きばめツールホルダー 穴径10mmmm
- WIDIA カッター
- NOTRAX Oct-O-Mat 屋外用マット
- ANVIL 調整可能なビームアタッチメント
- SPEARS VALVES PVC低頭PIP製作継手ティー ソケット×ソケット×ソケット
- EATON CLCAFシリーズ アーク障害ブレーカー
- K S PRECISION METALS 真鍮の曲げられるチューブ
- MAGLINER ブレーキパドル
- SMC VALVES Vfr4000シリーズ ソレノイドバルブ