DAYTON 11G234 エンジン駆動セミゴミポンプ 3.5 馬力
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
アイテム価格 | エンジン駆動セミゴミポンプ |
ケーシングアダプター | SGダクタイル |
チェックバルブ | 良いです |
接続 | 2 "×2」 |
エンジンブランド | ホンダGX120OHV |
エンジンRPM | 3600 |
エンジンの大きさ | 118cc |
エンジン/モータータイプ | ガス |
燃料タイプ | ガソリン |
GPH | 9480 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 148 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 133 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 124 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 110 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 98 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 82 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 61 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 41 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 14 |
高さ | 16 15 / 16 " |
HP | 3.5 |
点火タイプ | リコイルスターター |
羽根車 | SGダクタイル |
インペラ材質 | 回転楕円体黒鉛延性 |
インペラータイプ | セミオープン |
インレット | 2 "NPT |
長さ | 20 7 / 64 " |
材料 | アルミニウム |
マックス。 フロー | 158 |
最大頭 | 95 Ft。 |
マックス。 圧力 | 41.1 PSI |
最大サクションリフト(フィート) | 26 |
メカニカルシール | 炭化ケイ素/ブナ |
NPTポート | 2インチ |
アウトレット | 2 "NPT |
ロールバーフレーム | 鋼 |
シール材 | 良いです |
自己プライミング | 有り |
センサータイプ | 有り |
固形物処理能力(インチ) | 3/4 |
タンク容量 | 2.66Qt。 |
温度。 範囲 | 35から105 F |
タイプ | セミゴミ |
ヴォリュート/ウェアプレート | SGダクタイル |
幅(Width) | 15 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 26.21 |
船高(cm) | 41.15 |
船の長さ(cm) | 51.05 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8413702015 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。