DAYTON 10W193ゲーブル屋根裏換気装置120v1220 Cfm
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
アイテム価格 | 屋根裏換気装置 |
アンプ | 3.1 |
CFM @ 0.000インチSP | 1220 |
HP | 1/15 |
Hz | 60 |
RPM | 1050 |
タイプ | サーモスタット制御のゲーブルマウント |
UPC | 190735110119 |
電圧 | 120 |
出力 | 210 |
船の重量(kg) | 5.18 |
船高(cm) | 45.21 |
船の長さ(cm) | 43.94 |
船幅(cm) | 24.64 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。