DAYTON 10W197ゲーブル屋根裏換気装置120v1650 Cfm
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
アイテム価格 | 屋根裏換気装置 |
アンプ | 4 |
CFM @ 0.000インチSP | 1650 |
HP | 1/8 |
Hz | 60 |
RPM | 1100 |
タイプ | サーモスタット制御のゲーブルマウント |
UPC | 190735110157 |
電圧 | 120 |
出力 | 295 |
船の重量(kg) | 4.73 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 46.74 |
船幅(cm) | 48.01 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。