RAYMOND 303912D IsoDダイスプリング軽量63mmx 76mm
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
アイテム価格 | ISODダイスプリング |
色 | グリーン |
エンドタイプ | クローズド&グラウンド |
終了 | パウダーコート |
穴のサイズについて | 2.5 " |
ロッドサイズの場合 | 1.5 " |
材料 | クロムシリコーン合金鋼 |
外径 | 2.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
スプリングレート | 1091.8ポンド/インチ |
タイプ | 軽い |
船の重量(kg) | 6.95 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 7320205060 |
原産国 | IT |
A. 最も一般的な種類のバネはトーションバネです。 それらの両端は XNUMX つの異なるコンポーネントに接続されており、特定の角度で離れた状態に保たれます。
A. 同じ速度で磨耗するため、同時に設置した場合、通常は 10,000 か月以内に壊れます。 これらのスプリングは通常 15,000 ~ 5 回の使用に耐え、業界標準によれば平均して XNUMX 年間持続します。
A. 小型ばねは、小型圧縮ばね、小型ねじりばね、小型コイルばね、小型引張ばねと呼ばれることがよくあります。
モデル | 穴のサイズについて | ロッドサイズの場合 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スプリングレート | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303104D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1" | 69.7ポンド/インチ | 10 | ¥4,713 | |
303105D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.25 " | 56.5ポンド/インチ | 10 | ¥4,823 | |
303106D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 46.8ポンド/インチ | 10 | ¥5,257 | |
303107D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.75 " | 36.5ポンド/インチ | 10 | ¥4,736 | |
303108D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2" | 36ポンド/インチ | 1 | ¥363 | |
303112D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 3" | 24.6ポンド/インチ | 15 | ¥8,344 | |
303148D | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 12 " | 5.7ポンド/インチ | 3 | ¥7,065 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。