DANFOSS 088L3180 床暖房マット、長さ40フィート、カバー範囲80平方フィート、4A、960W、240V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気床暖房マット |
ケーブル径 | 0.19 " |
ケーブルスクリーン | アルフォイル |
ケーブルタイプ | ツインコンダクター |
CLASS | 2872 01、2872 81 |
色 | レッド |
カバレッジ | 80平方フィート |
変形強度 | 600 N |
EAN | 5703466140352 |
要素のIPクラス | IPX7 |
暖房出力 | 960W |
インストール温度 | 23度F |
断熱材 | FEP |
リード長 | 13のフィート |
リードタイプ | DTWB |
長さ | 40のフィート |
マックス 現在 | 4A |
最大。 非動作温度 | 212度F |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 149度F |
表地 | PVC |
出力 | 12W/平方フィート。 |
プライマリアプリケーション | 床暖房 |
製品データシート | ダンフォス-088l3150.pdf |
引張強度 | 120 N |
60.6オーム | |
UVプロテクション | いいえ |
電圧 | 240V AC |
原産国 | US |
モデル | 長さ | カバレッジ | 出力 | 電圧 | マックス 現在 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3175 | 17.5のフィート | 35平方フィート | 12W/平方フィート。 | 240V AC | 1.8A | ¥139,076 | 見積依頼
|
088L3176 | 20のフィート | 40平方フィート | 12W/平方フィート。 | 240V AC | 2A | ¥152,630 | 見積依頼
|
088L3177 | 25のフィート | 50平方フィート | 12W/平方フィート。 | 240V AC | 2.5A | ¥174,473 | 見積依頼
|
088L3178 | 30のフィート | 60平方フィート | 12W/平方フィート。 | 240V AC | 3A | ¥187,527 | 見積依頼
|
088L3179 | 35のフィート | 70平方フィート | 12W/平方フィート。 | 240V AC | 3.5A | ¥190,793 | 見積依頼
|
088L3181 | 45のフィート | 90平方フィート | 12W/平方フィート。 | 240V AC | 4.5A | ¥230,709 | 見積依頼
|
088L3182 | 50のフィート | 100平方フィート | 12W/平方フィート。 | 240V AC | 5A | ¥255,309 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。