DANFOSS 088L3082 床暖房ケーブル、長さ 160 フィート、2A、480W、ストラップ長さ 20m、240V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブル |
ケーブル径 | 0.19 " |
ケーブルスクリーン | アルフォイル |
ケーブルタイプ | ツインコンダクター |
CLASS | 2872 01、2872 81 |
色 | レッド |
カバレッジ | 40平方フィート |
変形強度 | 600 N |
EAN | 5703466152270 |
要素のIPクラス | IPX7 |
暖房出力 | 480W |
インストール温度 | 23度F |
断熱材 | FEP |
リード長 | 13のフィート |
リードタイプ | DTWB |
長さ | 160のフィート |
マックス 現在 | 2A |
最大。 非動作温度 | 185度F |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 149度F |
分。 曲げ径 | 25 mm |
表地 | PVC |
出力 | 3W/フィート |
プライマリアプリケーション | 床暖房 |
製品データシート | ダンフォス-088l3140.pdf |
引張強度 | 120 N |
120オーム | |
ストラップの長さ | 75のフィート |
UVプロテクション | いいえ |
電圧 | 240V AC |
原産国 | US |
モデル | 長さ | カバレッジ | マックス 現在 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3080 | 80のフィート | 20平方フィート | 1A | 240V AC | 3W/フィート | ¥50,460 | 見積依頼
|
088L3081 | 120のフィート | 30平方フィート | 1.5A | 240V AC | 3W/フィート | ¥67,529 | 見積依頼
|
088L3083 | 200のフィート | 50平方フィート | 2.5A | 240V AC | 3W/フィート | ¥94,390 | 見積依頼
|
088L3084 | 240のフィート | 60平方フィート | 3A | 240V AC | 3W/フィート | ¥105,436 | 見積依頼
|
088L3085 | 280のフィート | 70平方フィート | 3.5A | 240V AC | 3W/フィート | ¥116,482 | 見積依頼
|
088L3086 | 320のフィート | 80平方フィート | 4A | 240V AC | 3W/フィート | ¥126,023 | 見積依頼
|
088L3087 | 360のフィート | 90平方フィート | 4.5A | 240V AC | 3W/フィート | ¥135,561 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。