COXREELS TSHL-N-475 スプリングリターンホースリール、1/2 インチサイズ、容量 75 フィート、最大圧力 300 Psi | CE9FQB 29RE62

COXREELS TSHL-N-475 スプリングリターンホースリール、1/2 インチサイズ、容量 75 フィート、最大圧力 300 Psi

在庫あり
アイテム: CE9FQB モデル:TSHL-N-475相互参照:29RE62

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥179,114 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格スプリングリターンホースリール
ベースサイズ8×9インチ
ベアリング永久潤滑
義務評価ヘビーデューティ
EAN0674255721029
ホースエンド1/2 "MNPT
直径内ホース1 / 2 "
ホースの長さ75のフィート
住宅資材
内部径1 / 2 "
ラッチロッキング
マックス。 圧力300のプサイ
マックス。 温度150度F
取り付け天井と車両、床、壁
取り付けサイズ7×8インチ
外径3 / 4 "
全体の高さ25.5 "
全体の長さ(Overall Length)24 "
全幅9.38 "
リールインレット1/2 "FNPT
シールタイプニトリル
スイベル素材真鍮

発送情報:

船の重量(kg) 32.85
原産国USA

製品バリエーション

プロダクトモデル全幅ホースエンド直径内ホースリールインレットホースの長さ内部径外径全体の高さ価格
COXREELS TSHL-N-375 スプリングリターンホースリール、3/8 インチサイズ、容量 75 フィート、最大圧力 300 Psi | CE9FPD 29RE59 TSHL-N-3759.38 "3/8 "MNPT3 / 8 "3/8 "FNPT75のフィート3 / 8 "5 / 8 "25.5 "¥185,032
COXREELS TSHL-N-3100 スプリングリターンホースリール、3/8 インチサイズ、容量 100 フィート、最大圧力 300 Psi | CE9FPJ 29RE56 TSHL-N-31009.38 "3/8 "MNPT3 / 8 "3/8 "FNPT100のフィート3 / 8 "5 / 8 "25.5 "¥200,993
COXREELS TSHL-N-575 スプリングリターンホースリール、3/4 インチサイズ、容量 75 フィート、最大圧力 300 Psi | CE9FPL 29RE68 TSHL-N-57512 "3/4 "MNPT3 / 4 "1/2 "FNPT75のフィート3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "¥227,899
COXREELS TSHL-N-550 スプリングリターンホースリール、3/4 インチサイズ、容量 50 フィート、最大圧力 300 Psi | CE9FPQ 29RE65 TSHL-N-5509.38 "3/4 "MNPT3 / 4 "1/2 "FNPT50のフィート3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "¥184,505
COXREELS TSHL-N-4100 スプリングリターンホースリール、1/2 インチサイズ、容量 100 フィート、最大圧力 300 Psi | CE9FQK 33N111 TSHL-N-41009.38 "1/2 "MNPT1 / 2 "1/2 "FNPT100のフィート1 / 2 "3 / 4 "25.5 "¥191,262
COXREELS TSHL-N-650 スプリングリターンホースリール、1 インチサイズ、容量 50 フィート、最大圧力 300 Psi | CE9FQN 29RE73 TSHL-N-65012 "1 "MNPT1"1/2 "FNPT50のフィート1"1 1 / 2 "25.5 "¥223,584
COXREELS TSHL-N-635 スプリングリターンホースリール、1 インチサイズ、容量 35 フィート、最大圧力 300 Psi | CE9FQT 29RE70 TSHL-N-63510 "1 "MNPT1"1/2 "FNPT35のフィート1"1 1 / 2 "25.5 "¥209,635

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

COXREELS TSHL-N-475 スプリングリターンホースリール、1/2 インチサイズ、容量 75 フィート、最大圧力 300 Psi
¥179,114 /単価