HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS05112 ストレート プラグ、オス、12 フィートのケーブル付き、5 極
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートプラグ |
ケーブル長 | 12ft。 |
色 | ブラック |
導体タイプ | 銅 |
直径 | 0.99 " |
終了1ピン数 | 5 |
エンド1スレッド | 7 / 8-16 |
エンド2接続タイプ | 裸線 |
IP評価 | 67 |
ジャケットカラー | ブラック |
ジャケット素材 | PVC |
ジャケットタイプ | SEOOW |
最大アンペア | 10 |
最大電圧 | 600 VAC / DC |
NEMA評価 | 4、4X、12、13 |
指揮者の数 | 5 |
温度。 範囲 | -20度から105度C |
温度範囲 | -20〜105度C |
UPC | 783585836911 |
ワイヤーサイズ | 16 AWG |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。