COXREELS TSH-N-3100-HV スプリングリターンホースリール、長さ 100 フィート、内径 3/8 インチ、MNPT 3/8 インチ、真鍮、ブルー
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ベースサイズ | 7×8インチ |
EAN | 0674255752719 |
ホースの長さ | 100のフィート |
内部径 | 3 / 8 " |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
取り付けサイズ | 8×9インチ |
外径 | 5 / 8 " |
全体の高さ | 25.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 9.38 " |
船の重量(kg) | 38.25 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ベースサイズ | ホースの長さ | 全幅 | 内部径 | アイテム価格 | 取り付けサイズ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-LP-325-HV | 13.5 " | 5×6インチ | 25のフィート | 6.5 " | 3 / 8 " | ホーズリール | 3×5インチ | 5 / 8 " | ¥71,627 | |
P-LP-350-HV | 17.33 " | 6×6インチ | 50のフィート | 6.75 " | 3 / 8 " | ホーズリール | 4×5インチ | 5 / 8 " | ¥103,323 | |
P-LP-425-HV | 17.33 " | 6×6インチ | 25のフィート | 7" | 1 / 2 " | ホーズリール | 4×5インチ | 13 / 16 " | ¥89,109 | |
P-LP-450-HV | 17.33 " | 6×6インチ | 50のフィート | 7" | 1 / 2 " | ホーズリール | 4×5インチ | 13 / 16 " | ¥114,499 | |
SH-N-3100-HV | 24 " | 6×6インチ | 100のフィート | 8.25 " | 3 / 8 " | ホーズリール | 4×5インチ | 5 / 8 " | ¥177,031 | |
SH-N-350-HV | 19.5 " | 6×6インチ | 50のフィート | 8.25 " | 3 / 8 " | ホーズリール | 4×5インチ | 5 / 8 " | ¥123,434 | |
SH-N-375-HV | 24 " | 6×6インチ | 75のフィート | 8.25 " | 3 / 8 " | ホーズリール | 4×5インチ | 5 / 8 " | ¥142,385 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。