COXREELS P-LP-425-HV スプリングリターンホースリール、長さ 25 フィート、内径 1/2 インチ、1/2 インチ MNPT、真鍮、ブルー
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ベースサイズ | 6×6インチ |
EAN | 0674255752528 |
ホースの長さ | 25のフィート |
内部径 | 1 / 2 " |
取り付けサイズ | 4×5インチ |
外径 | 13 / 16 " |
全体の高さ | 18.63 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17.33 " |
全幅 | 7" |
船の重量(kg) | 16.65 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ベースサイズ | ホースの長さ | 全幅 | 内部径 | アイテム価格 | 取り付けサイズ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-LP-325-HV | 13.5 " | 5×6インチ | 25のフィート | 6.5 " | 3 / 8 " | ホーズリール | 3×5インチ | 5 / 8 " | ¥71,627 | |
P-LP-350-HV | 17.33 " | 6×6インチ | 50のフィート | 6.75 " | 3 / 8 " | ホーズリール | 4×5インチ | 5 / 8 " | ¥103,323 | |
P-LP-450-HV | 17.33 " | 6×6インチ | 50のフィート | 7" | 1 / 2 " | ホーズリール | 4×5インチ | 13 / 16 " | ¥114,499 | |
SH-N-3100-HV | 24 " | 6×6インチ | 100のフィート | 8.25 " | 3 / 8 " | ホーズリール | 4×5インチ | 5 / 8 " | ¥177,031 | |
SH-N-350-HV | 19.5 " | 6×6インチ | 50のフィート | 8.25 " | 3 / 8 " | ホーズリール | 4×5インチ | 5 / 8 " | ¥123,434 | |
SH-N-375-HV | 24 " | 6×6インチ | 75のフィート | 8.25 " | 3 / 8 " | ホーズリール | 4×5インチ | 5 / 8 " | ¥142,385 | |
SH-N-4100-HV | 24 " | 6×6インチ | 100のフィート | 8.75 " | 1 / 2 " | ホーズリール | 4×5インチ | 13 / 16 " | ¥190,344 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。