COXREELS 1185-1124-BUXX ハンドクランクホースリール、50 フィート、内径 1 1/2 インチ、サイズ 24 x 26 7/8 x 26 インチ、ブルー
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
アイテム価格 | ハンドクランクホースリール |
ベースサイズ | 17×22.25インチ |
EAN | 0674255833623 |
ホースの長さ | 50のフィート |
内部径 | 1-1 / 2」 |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
取り付けサイズ | 14.75×16インチ |
外径 | 2-1 / 16」 |
全体の高さ | 26 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 26.88 " |
船の重量(kg) | 34.2 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | ベースサイズ | ホースの長さ | 幅(Width) | マックス。 圧力 | 取り付けサイズ | 外径 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1185-1124 | 25 " | 17×22.25インチ | 50のフィート | 24 1 / 16 " | 1500のプサイ | 14.75×16インチ | 2 1 / 16 " | 26 " | ¥243,493 | ||
1185-2024 | 33.5 " | 25.5×22.25インチ | 100のフィート | 32 9 / 16 " | 1500のプサイ | 23.25×16インチ | 2 1 / 16 " | 26 " | ¥242,328 | ||
1185-1124-C | 25 " | 17×22.25インチ | 50のフィート | - | 1500のプサイ | 14.75×16インチ | 2-1 / 16」 | 26 " | ¥254,660 | ||
1185-1524 | 29 " | 21×22.25インチ | 75のフィート | - | 1500のプサイ | 18.75×16インチ | 2-1 / 16」 | 26 " | ¥230,018 | ||
1185-1524-C | 29 " | 21×22.25インチ | 75のフィート | - | 1500のプサイ | 18.75×16インチ | 2-1 / 16」 | 26 " | ¥254,660 | ||
1185-2020 | 33.5 " | 25.5×19.63インチ | 70のフィート | - | 1500のプサイ | 23.25×16インチ | 2-1 / 16」 | 21.63 " | ¥188,236 | ||
1185-2020-C | 33.5 " | 25.5×19.63インチ | 70のフィート | - | 1500のプサイ | 23.25×16インチ | 2-1 / 16」 | 21.63 " | ¥258,338 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。