COXREELS 1185-2024 ハンドクランクホースリール、内径 1-1/2 インチ、長さ 100 フィート
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
アイテム価格 | ハンドクランクホースリール |
ベースサイズ | 25.5×22.25インチ |
ベアリング | 潤滑面に取り付けられたベアリング |
色 | 青 |
構造 | 鋼 |
ドライブの種類 | ハンドクランク |
EAN | 0674255833579 |
終了 | CPC(TM)粉体塗装仕上げ |
高さ | 25 " |
ホースエンド | 1-1 / 2 "(M)NPT |
ホースID | N |
直径内ホース | 1.5 " |
ホースの長さ | 100のフィート |
ホースアウトレット(In。) | 1-1 / 2 "(M)NPT |
直径外のホース | 2-1 / 16」 |
内部径 | 1-1 / 2」 |
長さ | 24 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 圧力 | 1500のプサイ |
最大圧力定格 | 600のプサイ |
取り付けサイズ | 23.25×16インチ |
含まれておりません | ホース |
外径 | 2 1 / 16 " |
全体の高さ | 26 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 33.5 " |
リールインレット | 1-1 / 2 "(F)NPT |
シールタイプ | ニトリル |
スイベル素材 | アルミ |
UPC | 0674255833579 |
幅(Width) | 32 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 42.3 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 74.93 |
船幅(cm) | 67.31 |
HSコード | 0674255833579 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | ベースサイズ | ホースの長さ | 幅(Width) | マックス。 圧力 | 取り付けサイズ | 外径 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1185-1124 | 25 " | 17×22.25インチ | 50のフィート | 24 1 / 16 " | 1500のプサイ | 14.75×16インチ | 2 1 / 16 " | 26 " | ¥243,493 | ||
1185-1124-C | 25 " | 17×22.25インチ | 50のフィート | - | 1500のプサイ | 14.75×16インチ | 2-1 / 16」 | 26 " | ¥254,660 | ||
1185-1524 | 29 " | 21×22.25インチ | 75のフィート | - | 1500のプサイ | 18.75×16インチ | 2-1 / 16」 | 26 " | ¥230,018 | ||
1185-1524-C | 29 " | 21×22.25インチ | 75のフィート | - | 1500のプサイ | 18.75×16インチ | 2-1 / 16」 | 26 " | ¥254,660 | ||
1185-2020 | 33.5 " | 25.5×19.63インチ | 70のフィート | - | 1500のプサイ | 23.25×16インチ | 2-1 / 16」 | 21.63 " | ¥188,236 | ||
1185-2020-C | 33.5 " | 25.5×19.63インチ | 70のフィート | - | 1500のプサイ | 23.25×16インチ | 2-1 / 16」 | 21.63 " | ¥258,338 | ||
1185-2024-C | 33.5 " | 25.5×22.25インチ | 100のフィート | - | 1500のプサイ | 23.25×16インチ | 2-1 / 16」 | 26 " | ¥254,660 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。