COXREELS 1175-6-125 ハンドクランクホースリール、125 フィート、内径 1 インチ、サイズ 24 x 30 1/8 x 26 1/8 インチ、ブルー
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
アイテム価格 | ハンドクランクホースリール |
ベースサイズ | 19×20.13インチ |
EAN | 0674255826533 |
ホースの長さ | 125のフィート |
内部径 | 1" |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
取り付けサイズ | 16.81×13.75インチ |
外径 | 1-7 / 16」 |
全体の高さ | 26.13 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 30.13 " |
船の重量(kg) | 32.4 |
原産国 | US |
モデル | ベースサイズ | ホースの長さ | 取り付けサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1175-6-200 | 25.5×20.13インチ | 200のフィート | 23.31×13.75インチ | 26.13 " | 24 " | 36.63 " | ¥222,884 | |
1175-6-100 | 17×20.13インチ | 100のフィート | 14.81×13.75インチ | 26.13 " | 24 " | 28.13 " | ¥191,502 | |
1175-6-100-C | 17×20.13インチ | 100のフィート | 14.81×13.75インチ | 26.13 " | 24 " | 28.13 " | ¥216,147 | |
1175-6-125-C | 19×20.13インチ | 125のフィート | 16.81×13.75インチ | 26.13 " | 24 " | 30.13 " | ¥228,912 | |
1175-6-135 | 25.5×18.13インチ | 135のフィート | 23.31×13.75インチ | 22 " | 20 " | 36.63 " | ¥169,629 | |
1175-6-135-C | 25.5×18.13インチ | 135のフィート | 23.31×13.75インチ | 22 " | 20 " | 36.63 " | ¥222,638 | |
1175-6-150-C | 21×20.13インチ | 150のフィート | 18.81×13.75インチ | 26.13 " | 24 " | 32.13 " | ¥228,912 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。