COXREELS 1175-6-200 ハンドクランクホースリール、内径 1 インチ、長さ 200 フィート
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドクランクホースリール |
ベースサイズ | 25.5×20.13インチ |
ベアリング | 恒久的に潤滑されたピローブロックベアリング |
色 | 青 |
構造 | 鋼 |
ドライブの種類 | ハンドクランク |
EAN | 0674255826649 |
終了 | CPC(TM)粉体塗装仕上げ |
高さ | 26.25 " |
ホースエンド | 1 "(M)NPT |
ホースID | N |
直径内ホース | 1" |
ホースの長さ | 200のフィート |
ホースアウトレット(In。) | 1 "(M)NPT |
直径外のホース | 1.437 " |
内部径 | 1" |
長さ | 24 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
最大圧力定格 | 3000のプサイ |
取り付けサイズ | 23.31×13.75インチ |
含まれておりません | ホース |
外径 | 1-7 / 16」 |
全体の高さ | 26.13 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 36.63 " |
リールインレット | 1 "(F)NPT |
シールタイプ | アフラス |
スイベル素材 | 亜鉛メッキ鋼 |
幅(Width) | 37.25 " |
船の重量(kg) | 37.35 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 0674255826649 |
原産国 | US |
モデル | ベースサイズ | ホースの長さ | 取り付けサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1175-6-100 | 17×20.13インチ | 100のフィート | 14.81×13.75インチ | 26.13 " | 24 " | 28.13 " | ¥191,502 | |
1175-6-100-C | 17×20.13インチ | 100のフィート | 14.81×13.75インチ | 26.13 " | 24 " | 28.13 " | ¥216,147 | |
1175-6-125 | 19×20.13インチ | 125のフィート | 16.81×13.75インチ | 26.13 " | 24 " | 30.13 " | ¥207,446 | |
1175-6-125-C | 19×20.13インチ | 125のフィート | 16.81×13.75インチ | 26.13 " | 24 " | 30.13 " | ¥228,912 | |
1175-6-135 | 25.5×18.13インチ | 135のフィート | 23.31×13.75インチ | 22 " | 20 " | 36.63 " | ¥169,629 | |
1175-6-135-C | 25.5×18.13インチ | 135のフィート | 23.31×13.75インチ | 22 " | 20 " | 36.63 " | ¥222,638 | |
1175-6-150-C | 21×20.13インチ | 150のフィート | 18.81×13.75インチ | 26.13 " | 24 " | 32.13 " | ¥228,912 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。