COPELAND ZR42K5E-TF5-800 エアコンコンプレッサー 42200 BtuH 200/230V R-22
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | A / Cコンプレッサー |
周囲温度@ARI標準 | 95度F |
アンプ | 11.35 |
ベースマウントの長さ | 7-1 / 2」 |
ベースマウント幅 | 7-1 / 2」 |
ところで | 42,200 |
高さ | 16 15 / 16 " |
Hz | 60 |
長さ | 9 11 / 16 " |
回線接続放電ID | 1 / 2 " |
回線接続吸引ID | 7 / 8 " |
公称HP | 3-1/2 |
相 | 3 |
冷媒タイプ | R-22 |
コンプレッサーオイルの種類 | POE |
電圧 | 200/230 |
幅(Width) | 9 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 31.95 |
船高(cm) | 48.9 |
船の長さ(cm) | 36.2 |
船幅(cm) | 32.7 |
HSコード | 8414308010 |
モデル | アンプ | ところで | 高さ | 長さ | 相 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR16K5E-PFV-800 | 6.5 | 15,500 | 15 55 / 64 " | 9.5 " | 1 | 208/230 | 9.5 " | ¥289,068 | |
ZR18K5E-PFV-800 | 7.6 | 18,000 | 15 55 / 64 " | 9.5 " | 1 | 208/230 | 9.5 " | ¥308,093 | |
ZR21K5E-PFV-800 | 8.7 | 21,000 | 15 55 / 64 " | 9.5 " | 1 | 208/230 | 9.5 " | ¥307,555 | |
ZR21K5E-TF5-800 | 6.2 | 21,000 | 15 55 / 64 " | 9.5 " | 3 | 200/230 | 9.5 " | ¥378,658 | |
ZR21K5E-TFD-800 | 3.15 | 21,000 | 15 55 / 64 " | 9.5 " | 3 | 460 | 9.5 " | ¥377,215 | |
ZR25K5E-PFV-800 | 8.7 | 25,300 | 15 55 / 64 " | 9.5 " | 1 | 208/230 | 9.5 " | ¥310,904 | |
ZR25K5E-TF5-800 | 7.10 | 25,300 | 15 55 / 64 " | 9.5 " | 3 | 200/230 | 9.5 " | ¥395,258 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。