COPELAND ZR125KCE-TF5-950 エアコンコンプレッサー 128000 BtuH 200/230V R-22
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | A / Cコンプレッサー |
周囲温度@ARI標準 | 95度F |
アンプ | 32.60 |
ベースマウントの長さ | 7-1 / 2」 |
ベースマウント幅 | 7-1 / 2」 |
ところで | 128,000 |
高さ | 21 " |
Hz | 60 |
長さ | 10.375 " |
回線接続放電ID | 7 / 8 " |
回線接続吸引ID | 1-3 / 8」 |
公称HP | 10-27/64 |
相 | 3 |
冷媒タイプ | R-22 |
コンプレッサーオイルの種類 | POE |
電圧 | 200/230 |
幅(Width) | 11 15 / 64 " |
船の重量(kg) | 65.25 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 45.25 |
船幅(cm) | 37.31 |
HSコード | 8414308010 |
モデル | アンプ | ところで | 高さ | 長さ | 相 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR108KCE-TF5-950 | 28.0 | 109,000 | 21 " | 10.375 " | 3 | 200/230 | 11 15 / 64 " | ¥996,584 | |
ZR108KCE-TFD-950 | 14.0 | 109,000 | 21 " | 10.375 " | 3 | 460 | 11 15 / 64 " | ¥976,932 | |
ZR108KCE-TFE-950 | 11.2 | 109,000 | 21 " | 10.375 " | 3 | 575 | 11 15 / 64 " | ¥992,281 | |
ZR125KCE-TFD-950 | 16.30 | 128,000 | 21 " | 10.375 " | 3 | 460 | 11 15 / 64 " | ¥1,035,529 | |
ZR125KCE-TFE-950 | 13.05 | 127,000 | 21 " | 10.375 " | 3 | 575 | 11 15 / 64 " | ¥1,065,679 | |
ZR144KCE-TF5-950 | 36.5 | 146,000 | 21 " | 10.375 " | 3 | 200/230 | 11 15 / 64 " | ¥1,109,477 | |
ZR144KCE-TFD-950 | 18.15 | 146,000 | 21 " | 10.375 " | 3 | 460 | 11 15 / 64 " | ¥1,103,886 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。