入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 表面処理パッド |
センターホール | 3-3 / 4」 |
色 | マルーン |
材料 | 不織布 |
サイズ | 17 " |
速度 | 175から350 rpm |
船の重量(kg) | 1.37 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 44.96 |
HSコード | 9603500000 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | サイズ | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SPP4-5 / 8x10 | 4-5 / 8 "10" | 175から600 rpm | ¥22,327 | ||
SPP15 | 15 " | 175から350 rpm | ¥25,440 | ||
SPP16 | 16 " | 175から350 rpm | ¥31,766 | ||
SPP20 | 20 " | 175から350 rpm | ¥50,560 | ||
SPP13 | 13 " | 175から350 rpm | ¥24,958 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。