入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスアダプター |
接続 | PE圧縮xMNPT |
長さ | 2.95 " |
材料 | 鋼 |
パイプサイズ | 1" |
温度。 範囲 | -40から120F |
番手 | 1.5 " |
管のサイズ | 1 / 2 " |
タイプ | ストレート |
WOG PSI @ 150 °F | 125 |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7307923030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | パイプサイズ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0442-00-0912 | 3.3 " | 1 / 2 " | 1 / 2-14 " | ¥15,669 | ||
0442-00-0913 | 2.83 " | 3 / 4 " | 3 / 4-14 " | ¥11,275 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。