CONTINENTAL INDUSTRIES オスアダプター
形式 | モデル | 長さ | パイプサイズ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 0442-00-0913 | 2.83 " | 3 / 4 " | 3 / 4-14 " | ¥11,275 | |
A | 0442-00-0914 | 2.95 " | 1" | 1.5 " | ¥19,105 | |
A | 0442-00-0912 | 3.3 " | 1 / 2 " | 1 / 2-14 " | ¥15,669 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 調味料ポンプとディスペンサー
- 灌漑およびスプリンクラータイマー
- メンブレンエアドライヤー
- 放射照度計
- スイングクランプアーム
- ランプ
- 空気処理
- 自動車用潤滑剤
- 炭素鋼
- ロータリーポンプ
- KEN-TOOL 鉄の取り付けと取り外し
- LITTLE GIANT 追加の直立
- KINEDYNE シリーズEまたはAウッドビームソケット
- MAXXIMA 2-1 / 2 "ビーハイブクリアランスマーカーライト
- KOHLER バスルームシンク蛇口クローム、グースネック
- APOLLO VALVES ステンレス鋼のラッチロックハンドル
- KERN AND SOHN YKA-ACCシリーズ 電源アダプターセット
- CCL カムロック
- GAMBER-JOHNSON トランク棚
- WEG 電気モーター、600馬力