MERSEN FERRAZ A3Tシリーズ速断型ヒューズ、クラスT
形式 | モデル | アンプ | 定格電流 | 直径 | 長さ | 取り付け | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A3T450 | - | 450A | 1.62 " | 3.06 " | ボルト締め | 即効性の | ¥16,159 | |
B | A3T700 | - | 700A | 2.08 " | 3.38 " | ボルト締め | 即効性の | ¥63,600 | |
C | A3T125 | - | 125A | 1.06 " | 2.44 " | ボルト締め | 即効性の | ¥6,072 | |
D | A3T1 | 1A | 1A | 0.41 " | 0.88 " | クリップ | 即効性の | ¥2,593 | |
E | A3T3 | 3A | 3A | 0.41 " | 0.88 " | クリップ | 即効性の | ¥2,593 | |
F | A3T6 | 6A | 6A | 0.41 " | 0.88 " | クリップ | 即効性の | ¥2,445 | |
G | A3T10 | 10A | 10A | 0.41 " | 0.88 " | クリップ | 即効性の | ¥2,706 | |
H | A3T15 | 15A | 15A | 0.41 " | 0.88 " | クリップ | 即効性の | ¥2,445 | |
I | A3T20 | 20A | 20A | 0.41 " | 0.88 " | クリップ | 即効性の | ¥4,966 | |
J | A3T25 | 25A | 25A | 0.41 " | 0.88 " | クリップ | 即効性の | ¥2,445 | |
K | A3T30 | 30A | 30A | 0.41 " | 0.88 " | クリップ | 即効性の | ¥2,445 | |
L | A3T35 | 35A | 35A | 0.56 " | 0.88 " | クリップ | 即効性の | ¥5,454 | |
M | A3T40 | 40A | 40A | 0.56 " | 0.88 " | クリップ | 即効性の | ¥3,273 | |
N | A3T45 | 45A | 45A | 0.56 " | 0.88 " | クリップ | 即効性の | ¥3,273 | |
O | A3T50 | 50A | 50A | 0.56 " | 0.88 " | クリップ | 即効性の | ¥3,273 | |
P | A3T60 | 60A | 60A | 0.56 " | 0.88 " | クリップ | 即効性の | ¥3,273 | |
Q | A3T70 | 70A | 70A | 0.81 " | 2.16 " | ボルト締め | 即効性の | ¥3,579 | |
R | A3T80 | 80A | 80A | 0.81 " | 2.16 " | ボルト締め | 即効性の | ¥7,654 | |
S | A3T90 | 90A | 90A | 0.81 " | 2.16 " | ボルト締め | 即効性の | ¥7,237 | |
T | A3T100 | 100A | 100A | 0.81 " | 2.16 " | ボルト締め | 即効性の | ¥3,579 | |
U | A3T110 | 110A | 110A | 1.06 " | 2.44 " | ボルト締め | 即効性の | ¥6,151 | |
V | A3T150 | 150A | 150A | 1.06 " | 2.44 " | ボルト締め | 即効性の | ¥6,072 | |
W | A3T175 | 175A | 175A | 1.06 " | 2.44 " | ボルト締め | 即効性の | ¥6,072 | |
X | A3T200 | 200A | 200A | 1.06 " | 2.44 " | ボルト締め | 即効性の | ¥6,072 | |
Y | A3T225 | 225A | 225A | 1.33 " | 2.75 " | ボルト締め | 即効性の | ¥26,267 | |
Z | A3T250 | 250A | 250A | 1.33 " | 2.75 " | ボルト締め | 即効性の | ¥13,371 | |
A1 | A3T300 | 300A | 300A | 1.33 " | 2.75 " | ボルト締め | 即効性の | ¥13,371 | |
B1 | A3T350 | 350A | 350A | 1.33 " | 2.75 " | ボルト締め | 即効性の | ¥13,371 | |
C1 | A3T400 | 400A | 400A | 1.33 " | 2.75 " | ボルト締め | 即効性の | ¥13,371 | |
D1 | A3T500 | 500A | 500A | 1.62 " | 3.06 " | ボルト締め | 即効性の | ¥16,159 | |
E1 | A3T600 | 600A | 600A | 1.62 " | 3.06 " | ボルト締め | 即効性の | ¥16,159 | |
F1 | A3T800 | 800A | 800A | 2.08 " | 3.38 " | ボルト締め | 即効性の | ¥91,742 | |
G1 | A3T1000 | 1000A | 1000A | 2.52 " | 4" | ボルト締め | 即効性の | ¥121,630 | |
H1 | A3T1200 | 1200A | 1200A | 2.52 " | 4" | ボルト締め | 即効性の | ¥121,630 |
A3Tシリーズ速断型ヒューズ、クラスT
Mersen Ferraz A3T シリーズ速断ヒューズは、短絡や過電流による損傷を防ぐために回路を迅速に遮断する必要がある用途に最適です。 電子機器、産業機器、配電盤などに使用されています。 これらのヒューズは、ピーク貫通電流を低減する高い電流制限機能を可能にし、電気システムの安全性と保護を強化し、障害発生時の潜在的な損傷を最小限に抑えます。 これらの A3T シリーズ ヒューズには、識別しやすいようにブレードに刻印されたカタログ番号が付いているため、ヒューズの選択と交換が簡単になります。 物理的なサイズがコンパクトなため、システム レイアウトと統合の柔軟性が向上します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラベルプリンタ
- 冷却塔モーター
- 水飲み場
- ポータブル電源
- 呼吸器用クリーニングキットとワイプ
- テープ
- 解体ツールと機器
- トランスフォーマー
- 詮索好きな道具
- ステンレス鋼
- BRADY 知っている権利のラベル、(毒のピクトグラム)
- DAYTON スチールステアリングバー
- MULTIFAN 縦型循環ファン
- EAZYPOWER ブラッドポイントドリルビットHss
- KIPP K0154スターグリップ
- DIXON FKMガスケット
- EDWARDS SIGNALING 102シリーズパイプエクステンション
- SPEARS VALVES 実験室廃棄物 CPVC 腐食性廃棄物排水床排水 SS 調節可能なトップ付き
- SPEARS VALVES CPVCダイヤフラムバルブ、フランジ付きエンド、EPDM裏打ちPTFEダイヤフラム
- WHEELER-REX ねじ切りダイス