入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
AC電圧定格 | 300V |
アンプ | 20A |
ボディ材質 | WYD |
定格電流 | 20A |
直径 | 0.41 " |
フレーム型 | A3T |
ヒューズクラス | クラスT |
長さ | 0.88 " |
取り付け | クリップ |
Number of Poles | 1 |
速度 | 即効性の |
電圧 | 300V |
電圧タイプ | AC |
船の長さ(cm) | 2.24 |
船幅(cm) | 1.04 |
プロダクト | モデル | アンプ | 定格電流 | 直径 | 長さ | 取り付け | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3T1 | 1A | 1A | 0.41 " | 0.88 " | クリップ | 即効性の | ¥2,593 | ||
A3T10 | 10A | 10A | 0.41 " | 0.88 " | クリップ | 即効性の | ¥2,706 | ||
A3T100 | 100A | 100A | 0.81 " | 2.16 " | ボルト締め | 即効性の | ¥3,579 | ||
A3T1000 | 1000A | 1000A | 2.52 " | 4" | ボルト締め | 即効性の | ¥121,630 | ||
A3T110 | 110A | 110A | 1.06 " | 2.44 " | ボルト締め | 即効性の | ¥6,151 | ||
A3T1200 | 1200A | 1200A | 2.52 " | 4" | ボルト締め | 即効性の | ¥121,630 | ||
A3T15 | 15A | 15A | 0.41 " | 0.88 " | クリップ | 即効性の | ¥2,445 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。