入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 可変ピッチVベルトプーリー |
4L、A、またはAXベルトピッチ径 | "2.4へ" 3.4 |
4LAまたはベルトピッチ径 | "2.4へ" 3.4 |
5L、B、またはBXベルトピッチ径 | "2.9へ" 3.5 |
ボア径 | 1 / 2 " |
ボアタイプ | 固定ボア |
ブッシングが必要 | なし |
構造 | コールテン |
シャフト径に適合します。 | 1 / 2 " |
材料 | ダイキャストザマック3 |
溝の数 | 1 |
外径 | 3.5 " |
止めネジが含まれています | 有り |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8483509040 |
原産国 | US |
モデル | 4L、A、またはAXベルトピッチ径 | 4LAまたはベルトピッチ径 | 5L、B、またはBXベルトピッチ径 | ボア径 | シャフト径に適合します。 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP350X062KW | "2.4へ" 3.4 | "2.4へ" 3.4 | "2.9へ" 3.5 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 3.5 " | ¥6,840 | |
VP375X050 | "2.6へ" 3.6 | "2.6へ" 3.6 | "3.1へ" 3.7 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3.75 " | ¥7,497 | |
VP325X050 | "2.1へ" 3.1 | "2.1へ" 3.1 | "2.4へ" 3.2 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3.25 " | ¥6,294 | |
VP325X062KW | "2.1へ" 3.1 | "2.1へ" 3.1 | "2.4へ" 3.2 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 3.25 " | ¥6,294 | |
VP400X050 | "2.9へ" 3.9 | "2.9へ" 3.9 | "3.2へ" 4 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4" | ¥10,015 | |
VP400X062KW | "2.9へ" 3.9 | "2.9へ" 3.9 | "3.2へ" 4 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 4" | ¥13,921 | |
VP450X050 | "3.3へ" 4.3 | "3.3へ" 4.3 | "3.7へ" 4.5 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4.5 " | ¥12,029 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。