CONGRESS DRIVES 固定ボア ダイカスト ザマック 3 不等ピッチ V ベルト プーリー、溝数: 1
形式 | モデル | 4L、A、またはAXベルトピッチ径 | 4LAまたはベルトピッチ径 | 5L、B、またはBXベルトピッチ径 | ボア径 | シャフト径に適合します。 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VP325X062KW | "2.1へ" 3.1 | "2.1へ" 3.1 | "2.4へ" 3.2 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 3.25 " | ¥6,294 | |
A | VP325X050 | "2.1へ" 3.1 | "2.1へ" 3.1 | "2.4へ" 3.2 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3.25 " | ¥6,294 | |
A | VP350X062KW | "2.4へ" 3.4 | "2.4へ" 3.4 | "2.9へ" 3.5 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 3.5 " | ¥6,840 | |
A | VP350X050 | "2.4へ" 3.4 | "2.4へ" 3.4 | "2.9へ" 3.5 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3.5 " | ¥6,840 | |
A | VP375X050 | "2.6へ" 3.6 | "2.6へ" 3.6 | "3.1へ" 3.7 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3.75 " | ¥7,497 | |
A | VP400X062KW | "2.9へ" 3.9 | "2.9へ" 3.9 | "3.2へ" 4 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 4" | ¥13,921 | |
A | VP400X050 | "2.9へ" 3.9 | "2.9へ" 3.9 | "3.2へ" 4 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4" | ¥10,015 | |
A | VP450X062KW | "3.3へ" 4.3 | "3.3へ" 4.3 | "3.7へ" 4.5 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 4.5 " | ¥12,588 | |
A | VP450X050 | "3.3へ" 4.3 | "3.3へ" 4.3 | "3.7へ" 4.5 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4.5 " | ¥12,029 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドラムアラーム
- HVAC請負業者サービスキット
- 照明制御システムセンサー
- 水分テスター
- アルミホイルシート
- 収納箱とコンテナ
- 排気ファン
- 圧着工具
- タイマ
- ヒューズ
- WEILER 1-1 / 2 "直径ワイヤーホイールブラシ、最大20,000 RPM
- GRAINGER PTFEシートストック
- KINGSTON VALVES 112CRシリーズ、ポップ安全弁
- VULCAN HART ヒーター、104V
- SUPER-STRUT M778シリーズビームクランプ
- EATON Danfoss MRV3-16 シリーズ方向制御弁
- MARTIN SPROCKET ダブルブシュQD形ローラチェーンスプロケット チェーン番号35
- WEG UBW シリーズ シャント トリップのリリース
- GROVE GEAR GRL シリーズ、BL スタイル、821 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機